絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ピペットコントローラー用シリコンアダプタ
BRAND¥2,598税込¥2,8581個当日出荷0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
PPディスポピペット専用アダプタ
WATSON¥799税込¥8791個4日以内出荷から6日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ガラスチップアダプター Fシリーズ
ムロオカ産業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。材質フッ素ゴム
電動ピペット用ガラスチップアダプタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)翌々日出荷ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応