56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップDRUMMOND(ドラモンド)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン
1,990税込2,189
1個(100本)
当日出荷から12日以内出荷
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
シール&O-リング 5セット入 GILSON(ギルソン)シール&O-リング 5セット入GILSON(ギルソン)
6,198税込6,818
1セット(5セット)
当日出荷
キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
ゴム球 5個組 DRUMMOND(ドラモンド)ゴム球 5個組DRUMMOND(ドラモンド)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5個)
当日出荷
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
51,980税込57,178
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストンGILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1組(192本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド(回転式)Eppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1個(1個)
翌日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-10用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(3ラック×60本)
翌々日出荷から31日以内出荷
Pos-D用チップ 滅菌済 Pos-Dキャピラリー/ピストン180本(3ラック×60本)
マイクロキャップ 三商マイクロキャップ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
M'S G-RACK MS-C-STシリーズ ムロオカ産業M'S G-RACK MS-C-STシリーズムロオカ産業
5,198税込5,718
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
寸法(cm)7.2×9.0×11.2材質PP
ピペット自動洗浄器 新光化成ピペット自動洗浄器新光化成(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
22日以内出荷
キャピラリー&ピストン M-50用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-50用GILSON(ギルソン)
12,980税込14,278
1袋(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
67,980税込74,778
1セット(10箱×96本)
翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
カラークリップ GILSON(ギルソン)カラークリップGILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1セット(10個)
7日以内出荷
ピペットマンP/F/Neo シリーズ(1000μL以下のモデル) のチップホルダー固定部(コネクティングナット)に簡単に取り付けでき、使用目的や使用者別の識別などに便利です。
ピペット用肘置きクッション A&D(エー・アンド・デイ)ピペット用肘置きクッションA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1セット
欠品中
ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット充填器PP-10 ナリカピペット充填器PP-10ナリカ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
容量変更キット WATSON容量変更キットWATSON
599税込659
1セット
翌々日出荷
好みの容量にセットしてオリジナル固定ピペッターとして使えます容量固定ピペッター専用
アズワン品番62-0893-47
ピペット用硫酸槽 新光化成ピペット用硫酸槽新光化成
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用 GILSON(ギルソン)ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用GILSON(ギルソン)
1,598税込1,758
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用 GILSON(ギルソン)ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用GILSON(ギルソン)
5,398税込5,938
1セット
翌々日出荷
防腐食性能を発揮し、ピペットマンのピストンを保護します。
種別キットキット内容専用チップホルダー(1本)、交換フィルター(10個)アズワン品番61-0082-37
PA-10000用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)PA-10000用 ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング DLABOリングDLAB
299税込329
1個
翌々日出荷
ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)ジャスター1100用 オプションNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入 TGK(東京硝子器械)目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1組
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブTGK品番800-11-93-31摘要4本入ピペットの種類マイクロピペット
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1袋(100個)
4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
バルブシステム BRANDバルブシステムBRAND
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スタンド ムロオカ産業スタンドムロオカ産業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)33直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材アズワン品番63-4218-01
MPB-1200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)MPB-1200-8用ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
MPB-200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)MPB-200-8用ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
51,980税込57,178
1本
7日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
ピペット充填器(パイポンプ) ナリカピペット充填器(パイポンプ)ナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
ピペットを安全に保持するように特製の滑り止め材料でできた保護具が備えられています。指でダイヤルを廻すと、ピペットの中に吸引、排出ができます。
アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C ナリカアイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200Cナリカ
3,200税込3,520
1セット(500本)
4日以内出荷
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 煮沸してもフタが開きません。
その他目盛付き材質ポリプロピレン容量(mL)2
マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型) ナリカマイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型)ナリカ
9,800税込10,780
1セット(1000本)
6日以内出荷
チューブ壁は均一で薄く、優れた熱伝導性でPCRサンプルの増幅誤差を抑えます。 独自のキャップデザインで密封性を高め、サンプルの蒸発を防止します。 オートクレーブ滅菌可能です。
材質ポリプロピレン
1x8セルスリット(平底) ナリカ1x8セルスリット(平底)ナリカ
2,200税込2,420
1セット(10個)
4日以内出荷
マイクロ定量分析用にデザインされたモジュール。クロスコンタミネーションを防ぐ独立ウェルを採用。
仕様セル数:8(1×8)寸法(mm)約80×8×12容量(μL)400
ターンテーブル T-MAN ナリカターンテーブル T-MANナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
手動式。細菌の塗付作業の効率向上に最適です。
材質鋳鉄(本体)、アルミニウム(テーブル)質量(kg)約1.5テーブル内径(Φmm)94
マイクロチューブホルダー トラックマン用 GILSON(ギルソン)マイクロチューブホルダー トラックマン用GILSON(ギルソン)
4,298税込4,728
1セット
48日以内出荷
容量(mL)0.5/1.5/2.0×16本アズワン品番61-0083-12
ピペット類関連品