絞り込み
上部接続口(Φmm)
  • 14
  • 1/4(4)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 17.8(1)
  • 20(1)
材質
  • ガラス(1)
  • 樹脂(5)
  • 金属(3)
ブランド
  • フロン工業(2)
  • ワーゼフ(2)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ金属アスピレーター 本体のみワーゼフ(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
オールPTFEアスピレーター フロン工業オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
アスピレーター(水流ポンプ) アラムアスピレーター(水流ポンプ)アラム(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10仕様PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-689-04
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
アスピレーター ワーゼフアスピレーターワーゼフ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
金属製で、安定した排気量が得られます。
材質金属製接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9全長(mm)70排気速度(L/min)5
アスピレーター ケニスアスピレーターケニス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
ガラスアスピレーター アズワンガラスアスピレーターアズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)上部/14、側部/9.5仕様弁付全長(mm)350アズワン品番1-4358-01
PTFEアスピレーター 三商PTFEアスピレーター三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

アスピレーター(水流ポンプ)