絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • 三商(3)
  • ケニス(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
  • ハイテック[科学研究・開発用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別交換用ボトル 4L材質PP(ポリプロピレン)容量(L)(ボトル)4アズワン品番3-7050-11商品タイプ交換用ボトル
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
58,980税込64,878
1個
当日出荷
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン寸法(mm)180×240×450質量(kg)3容量(L)(ボトル)4電源(V)AC100~240(50/60Hz)排気速度1~15mL/s到達真空度600hPaアズワン品番3-7050-01商品タイプ本体

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

循環アスピレーター