絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • ケニス(2)
  • DLAB(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
  • ハイテック[科学研究・開発用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型アスピレーター 三商卓上型アスピレーター三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
循環アスピレーター 三商循環アスピレーター三商
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
パーソナルアスピレーター 三商パーソナルアスピレーター三商
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

循環アスピレーター