絞り込み
光束(Lm)
- 125(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
演色指数(Ra)
- 93
- 70(13)
- 83(27)
- 84(4)
- 85(1)
- 90(2)
色温度(K)
- 2700(1)
- 5000(1)
ブランド
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

非常・誘導灯
コイズミ照明¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93