絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
電圧(V)
  • 100~242(1)
色温度(K)
  • 3500(2)
  • 5000(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 104.1(1)
  • 106.2(1)
  • 110.2(2)
演色指数(Ra)
  • 70(2)
  • 85(2)
70・85
光束(Lm)
  • 1510
  • 350(3)
  • 870(4)
  • 920(3)
  • 1440(2)
  • 1445(2)
  • 1470(2)
  • 1475(2)
  • 1530(3)
  • 1535(2)
  • 1560(2)
  • 1565(2)
  • 1745(2)
  • 1750(2)
  • 1780(2)
  • 1785(2)
  • 1830(2)
  • 1855(3)
  • 1860(2)
  • 2225(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100~242(1)
非常灯DL150形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散35KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1510光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
LEDダウンライト 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井埋込型非常灯