絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック(4)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
光束(Lm)
  • 870
  • 350(3)
  • 920(3)
  • 1440(2)
  • 1445(2)
  • 1470(2)
  • 1475(2)
  • 1510(2)
  • 1530(3)
  • 1535(2)
  • 1560(2)
  • 1565(2)
  • 1745(2)
  • 1750(2)
  • 1780(2)
  • 1785(2)
  • 1830(2)
  • 1855(3)
  • 1860(2)
  • 2225(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100~240(1)
100~242(4)
直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
直付HACCP中天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP中天LED非常灯専用形東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
LED非常用照明器具 東芝ライテックLED非常用照明器具東芝ライテック
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数Ra:70保護等級保護等級:IP23付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付埋め込み寸法(mm)Φ:150光色昼白色適合周波数50/60Hz

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井埋込型非常灯