絞り込み
光源色
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(5)
  • (5)
  • 電球色(7)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2500(3)
  • 3200(3)
  • 4000(2)
  • 5000(1)
  • 5200(2)
  • 6400(1)
  • 6900(3)
  • 10000(3)
  • 13400(1)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
電圧(V)
  • 200
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100(38)
  • 100~240(2)
  • 100~242(151)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200~242(13)
  • 242(4)
調光の可否
  • (1)
タイプ
  • その他(3)
  • 一般タイプ(1)
  • 省エネ(1)
その他・一般タイプ・省エネ
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000以上(9)
3000~5000未満・5000以上
調光方式
  • その他(3)
  • 連続調光型(1)
その他・連続調光型
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(5)
80~90未満・90以上
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 日動工業(1)
三菱電機・ODELIC(オーデリック)・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(8)
昼白色(6)
温白色(5)
(5)
電球色(7)
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
5,698税込6,268
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
28,980税込31,878
1台
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
仕様MILCO.CONNECT搭載シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200演色指数(Ra)83

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)