絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • 東芝ライテック(104)
  • コイズミ(小泉成器)(87)
  • HotaluX(ホタルクス)(67)
  • ENDO(遠藤照明)(48)
  • 三菱電機(31)
  • 東京メタル(20)
  • TAIKO DENKI(14)
  • エスコ(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 東芝(6)
  • コイズミ照明(5)
  • DNライティング(4)
  • ユーボン(4)
  • オーム電機(3)
  • 日進電子工業(3)
  • テス・ライティング(3)
光源色
  • 昼白色(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
色温度(K)
  • 5000以上(1)
5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(1)
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)