ホースブラケット HBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBS-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から22日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
シングルタイプ
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。
開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)使用条件大気圧(加減圧不可)
ホースブラケット HBD-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
UNボトル PSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)18日以内出荷から24日以内出荷
危険物(液体)を安全に輸送するのに必要な容器です。
ステンレスボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~