RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-PRS PRO当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-PRS PRO翌々日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります