ボックスコンピュータ BX-U310 - ファンレス組み込み用PC / 超小型設計 / Atom x6413Eコンテック37日以内出荷
手のひらサイズの超小型PC広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®;」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)10.8~13.2DC保存温度(℃)-10~60メモリー8GBディスプレイ1x HDMI使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし設置方式DINレールマウント; ウォールマウントプロセッサー(CPU)Atom x6413Eワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB KeyRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2×1000BASE-T
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります