絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • CONTEC(コンテック)(393)
  • Seeed Studio(152)
  • フエニックス・コンタクト(91)
  • Adafruit(56)
  • コンテック(52)
  • Raspberry Pi(43)
  • RS PRO(40)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • 京セラ(35)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(22)
  • BRADY(18)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(15)
  • Linx(15)
  • M5Stack(14)
  • Cherry(11)
  • みんなのラボ(11)
  • EPSON(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット共立電子産業
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)六角レンチ放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品共立電子産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz【付属品】ネジスペーサ M2.6×11(4個)DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B質量(g)基板:26出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体