カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品
          • 産業用PC本体

産業用PC本体 :「Wifi」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Arduino MKR WiFi 1010 ArduinoArduino MKR WiFi 1010Arduino
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル)BrightSign
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー、WiFiモジュール内蔵モデル。
Arduino Plug and Make Kit ArduinoArduino Plug and Make KitArduino
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
Arduinoを使った入門者用の電子工作キット Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。 7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。 プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。 天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。 Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。
セット内容Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4メモリー256KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE通信規格Qwiic動作電圧(V)5(ボード)、3.3(Modulino nodes)クロック周波数48MHz
Espressif  WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠 EspressifEspressif WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠Espressif
49,980税込54,978
1セット(100個)
7日以内出荷
Mobilemark WiFiアンテナ MobilemarkMobilemark WiFiアンテナMobilemark
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner WiFiアンテナ HUBER & SUHNERHuber & Suhner WiFiアンテナHUBER & SUHNER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Molex WiFiアンテナ 日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ日本モレックス(molex)
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions WiFiアンテナ RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナRF SOLUTIONS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプションRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity WiFiアンテナ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity WiFiアンテナTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1個
7日以内出荷
2.4/5.8 GHz Screw Mount Antenna EAD2.4/5.8 GHz Screw Mount AntennaEAD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:パック●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●アンテナ内部構造:ダイポールRoHS指令(10物質対応)対応ゲイン3dBiコネクタジェンダーオス
Mobilemark マルチバンドアンテナ MobilemarkMobilemark マルチバンドアンテナMobilemark
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta マルチバンドアンテナ SirettaSiretta マルチバンドアンテナSiretta
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RF Solutions ANT-8WPIG-UFL アンテナ RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-8WPIG-UFL アンテナRF SOLUTIONS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アンテナスタイル:Whip●コネクタ タイプ:U.FL●アンテナ長さ:86.5mm●最大周波数:868MHz●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:ANT●RF Solutions - 868 MHzアンテナ. RF Solutions の高性能アンテナには、室内天井アンテナ、フレキシブルヒンジ付きホイップ、ピグテール付きフレキシブルホイップ、及び対数周期タイプがあります。 868MHz シリーズはコンパクトなソリューションを実現します。GSMクワッドバンド(Penta)、WiFi、低電力ラジオ、組み込み用途を改善するには最適の製品シリーズです。. Panel Mount (7934348) ,+9dBi - VSWR ;1.5 Ceiling Antenna (7934335) ,+3dBi - Omni Directional, VSWR ;1.4 Hinged Whip Antenna (7934363) ,+3dBi - Omni Directional, ABS Rubber housing Flexible Whip with Pigtail Antenna (1251251) , Omni Directional, ABS Rubber housing with 50mm PIGTAIL and U.FL connector Log Periodic Antenna (7934339), +9dBi - Log Period Yagi Directional, VSWR ;1.8RoHS指令(10物質対応)対応
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245W(WiFi内蔵モデル) BrightSign4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245W(WiFi内蔵モデル)BrightSign
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコード、PoE+にも対応します。
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145W(WiFi内蔵モデル) BrightSign4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145W(WiFi内蔵モデル)BrightSign
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、PoE+に対応します。

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体