絞り込み
ヒーター容量(W)
- 250
- 150(2)
- 200(1)
- 235(1)
- 300(1)
- 330(2)
- 350(1)
- 400(3)
- 450(3)
- 480(2)
- 500(3)
- 600(4)
- 650(2)
- 750(2)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1270(2)
- 1800(1)
- 2000(1)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- IKA(1)

ドライブロックヒーター
IKA¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
ホットドライバス
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品