3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V・50/60Hz 温度調整方法液体膨張式サーモスタット
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります