絞り込み
容量(L)
- 4(1)
ヒーター容量(W)
- 480(1)
ブランド
- 家田貿易
- アズワン(33)
- 三商(19)
- ナリカ(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ヤマト科学(6)
- ケニス(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- 日伸理化(4)
- DLAB(4)
- JEIO TECH(4)
- ADVANTEC(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- ニッコー(2)
- ユニバーサル(2)
- 山本鍍金試験器(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ブランドをもっと見る

サーモセル
家田貿易¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.5℃タイマー1分~99時間59分
ウォーターバス
家田貿易¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品