絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(34)
  • 三商(24)
  • ナリカ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ケニス(6)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • 日伸理化(4)
  • DLAB(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
容量(L)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 27(1)
ヒーター容量(W)
  • 1300(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3.7(1)
4.7(1)
7(1)
9(1)
12(2)
13(1)
14(1)
20(1)
27(1)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ステンレス試験槽 ヤマト科学ステンレス試験槽ヤマト科学
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約16電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-03有効内寸法(mm)776×140×73温度調節精度(℃)±3(at70
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約9.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-02有効内寸法(mm)298×260×64温度調節精度(℃)±3(at70
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス