2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0~100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。
仕様本体
種別本体(クールスタット)
寸法(mm)300×330×200
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 600W
温度精度±0.2℃
速度【昇温】約15分(5~100℃迄)、【降温】約20分(100~5℃迄)
設定温度(℃)0~100
アズワン品番3-5204-01
1個
¥329,800
税込¥362,780
63日以内出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。