絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • アズワン(34)
  • 三商(24)
  • ナリカ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ヤマト科学(6)
  • ケニス(6)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • DLAB(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
ヒーター容量(W)
  • 330(1)
  • 450(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
189,800税込208,780
1個(1個)
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス