絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(34)
  • 三商(24)
  • ナリカ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ヤマト科学(8)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • 日伸理化(4)
  • DLAB(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
容量(L)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ヒーター容量(W)
  • 150(1)
  • 350(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
2(1)
5(1)
10(1)
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
51,980税込57,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
枠付スチロール丸水槽 ケニス枠付スチロール丸水槽ケニス
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン容量(L)約10付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)寸法(mm)Φ300×150使用温度範囲20~60℃
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
アクリル水槽 ケニスアクリル水槽ケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
アルミブロック 17/18mm試験管用 ケニスアルミブロック 17/18mm試験管用ケニス
14,980税込16,478
1個
61日以内出荷
タイプ17/18mm試験管用穴数12穴径(mm)19.1

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス