「穴数」から絞り込む
バス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
ドライバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷から翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
クールブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~