「穴数」から絞り込む
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate ニチメイト ドライバスNICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~