絞り込み
ブランド
  • アサヒ理化製作所
  • アズワン(14)
  • 三商(9)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ADVANTEC(2)
  • ケニス(2)
  • DLAB(2)
  • 家田貿易(2)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • オルガノ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • 日伸理化(1)
  • アステックペイント(1)
  • シェルドン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400IIアサヒ理化製作所
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
75,980税込83,578
1個
42日以内出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ADH-1200付属センサ。
寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ADH-400付属のセンサです。
仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ドライ/クール/ウォーターバス用部品