絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(79)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • HORIBA(32)
  • アズワン(29)
  • 東亜DKK(28)
  • 堀場製作所(17)
  • セムコーポレーション(16)
  • testo(テストー)(15)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
  • ケニス(11)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • エスコ(9)
  • マザーツール(9)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • カスタム(7)
  • Eutech(ユーテック)(6)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • A-Gas Japan(6)
分解能
  • 0.01(1)
  • 0.1/0.01pH、0.1℃(1)
測定範囲(pH)
  • -1~15(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能から絞り込む
0.01(1)
0.1/0.01pH、0.1℃(1)
ハンディーPHメーター TOKO(東興化学研究所)ハンディーPHメーターTOKO(東興化学研究所)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15分解能0.1/0.01pH、0.1℃検出単位(pH)0.01付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
TRX-999用標準pH電極 TOKO(東興化学研究所)TRX-999用標準pH電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
pH/ORPメーター TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーターTOKO(東興化学研究所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)質量(g)本体:320温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】ORP±2000mV、1mVpH-1~15pH、0.1/0.01pH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アズワン品番64-4047-25
ハンディpHメーター TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーターTOKO(東興化学研究所)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22付属品取扱説明書 1部幅(mm)77寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃高さ(mm)40質量(g)320奥行(mm)172電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示0.1/0.01/0.001pH、1/0.1mV、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・mV・℃測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE108CW-SR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)インターフェースRS232C電池DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分ディスプレイグラフィックタイプのLCDオートパワーオフ時計機能付き測定範囲(mV)±2000主な機能データをパソコン上へ一括送信するなどのデジタル通信機能、インターバル測定機能校正証明書なし
TRX-999用標準ORP電極 TOKO(東興化学研究所)TRX-999用標準ORP電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
pH計