絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(78)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • HORIBA(32)
  • アズワン(29)
  • 東亜DKK(28)
  • 堀場製作所(17)
  • testo(テストー)(16)
  • セムコーポレーション(16)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
  • ケニス(11)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • エスコ(9)
  • マザーツール(9)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • カスタム(7)
  • Eutech(ユーテック)(6)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • TOKO(東興化学研究所)(5)
分解能
  • 0.01(6)
測定範囲(pH)
  • 0~14(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能から絞り込む
0.01(6)
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
欠品中
pH値と温度を同時表示別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータですIP-67防水型なので安心して使用できますデータロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータデータホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性センサと本体が分離型で扱いやすいモデル基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能ですpH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計