絞り込み
ブランド
  • セムコーポレーション
  • アズワン(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 東亜DKK(13)
  • HORIBA(9)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(9)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • マザーツール(5)
  • カスタム(3)
  • ケニス(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • エスコ(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル型 導電率指示調節計 セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計セムコーポレーション
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
質量(g)400タイプ高濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式4電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32H自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
パネル型 導電率指示調節計 セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計セムコーポレーション
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)質量(g)400タイプ低濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式2電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32C自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
冷却塔水質制御器 セムコーポレーション冷却塔水質制御器セムコーポレーション
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
機器を直接制御可能。
付属品日除けカバー / FCS-75N材質PVCタイプ現場設置型使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100~240電源AC100~240Vのフリー電源測定項目導電率測定方式交流5電極方式表示バックライト付きLCD本体質量(kg)約2制御有電圧(信号)分解能0.01mS/cm、1μS/cm温度精度±1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×175機能ポンプの運転開始時間など設定可能、計測液の導電率の温度勾配値も設定可能測定範囲(μS/cm)0~2000温度補償(℃)0~50測定範囲(mS/cm)0~10.00出力電流(mA)4~20レンジ切替手動表示単位/cm、/m時計機能搭載電極チタン防水性IP54(日除けカバー装着時)湿度測定範囲(%RH)85以下
導電率計(EC計)