60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スクープ γ線滅菌済 50ml 三商スクープ γ線滅菌済 50ml三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS全長(mm)160幅(mm)55容量(mL)50
スクープ γ線滅菌済 25ml 三商スクープ γ線滅菌済 25ml三商
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS全長(mm)141幅(mm)45容量(mL)25
PTFE万能スコップ 三商PTFE万能スコップ三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
フッ素コーティング粉スコップ 三商フッ素コーティング粉スコップ三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
ステンレス大型スコップ 三商ステンレス大型スコップ三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
大型スコップ(SUS304製) コクゴ大型スコップ(SUS304製)コクゴ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
PTFEコーティング粉末スコップ コクゴPTFEコーティング粉末スコップコクゴ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
PTFEスコップ コクゴPTFEスコップコクゴ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
カバー付サンプルスクープ レオナカバー付サンプルスクープレオナ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。
材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済
万能スコップ SUS304製 TGK(東京硝子器械)万能スコップ SUS304製TGK(東京硝子器械)
5,821税込6,403
1本
6日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26サイズミニ寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
サニタリースコップ (バフ) オオモリサニタリースコップ (バフ)オオモリ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS304
サニタリースコップ (電解) オオモリサニタリースコップ (電解)オオモリ
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS316L
ステンレス粉スコップ ケニスステンレス粉スコップケニス
839税込923
1個
翌日出荷から6日以内出荷
角型スコップ SUS304製 サンダイヤ角型スコップ SUS304製サンダイヤ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質SUS304
粉用スコップ SUS430製 サンダイヤ粉用スコップ SUS430製サンダイヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質SUS304
PTFEスコップ #041.001 Cowie TechnologyPTFEスコップ #041.001Cowie Technology
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
グランカラースクープ TGK(東京硝子器械)グランカラースクープTGK(東京硝子器械)
8,590税込9,449
1個
10日以内出荷
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020材質18-8ステンレス全長(mm)315高さ(mm)70寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
スコップ 丸型ハンドル TGK(東京硝子器械)スコップ 丸型ハンドルTGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1個
10日以内出荷
粉が入り込まないハンドル形状です。 掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル材質18-8ステンレスパイプ径(Φmm)25
万能スコップ 大 TGK(東京硝子器械)万能スコップ 大TGK(東京硝子器械)
2,380税込2,618
1個
3日以内出荷
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ一体成形タイプ全長(mm)350幅(mm)150スモークブラック材質ポリカーボネイト樹脂サイズ容量(mL)1500
サニタリースコップ 楕円タイプ オオモリサニタリースコップ 楕円タイプオオモリ
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。
用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。材質SUS304

実験研究用さじ(スプーン)』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用スコップ