絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • テラオカ(ANEX)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 野中理化器製作所(1)
架数
  • 1(8)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(1)
適合径(Φmm)
  • 100~240(2)
  • 103(1)
  • 120(3)
  • 130~240(1)
  • 140(5)
  • 140~166(1)
  • 150~240(1)
  • 230(3)
  • 230~255(1)
  • 232(1)
  • 240(2)
  • 250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
欠品中
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
欠品中
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
欠品中
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
ボンベ固定器 壁固定型 アズワンボンベ固定器 壁固定型アズワン
7,070税込7,777
1個
当日出荷
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
30,900税込33,990
1台
当日出荷から15日以内出荷
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
最大径200mmの物まで固定可能
アズワン品番63-5520-91
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
19,300税込21,230
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1個
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
固定金具 BB-700/900 アズワン固定金具 BB-700/900アズワン
1,698税込1,868
1個
21日以内出荷
アズワン品番62-2990-66
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ アズワンクリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズアズワン
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
110,000税込121,000
1個
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本適合径(Φmm)120/240付属品ベルト8本材質40×40鋼管赤色焼付塗装質量(kg)26本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mmアズワン品番8-3061-13
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
125,000税込137,500
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120材質ステンレス(SUS304)
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
ベルトラック BB-900用 アズワンベルトラック BB-900用アズワン
11,900税込13,090
1個
26日以内出荷
アズワン品番62-2990-47
ベルトボンベ固定スタンド 1200mm アズワンベルトボンベ固定スタンド 1200mmアズワン
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
アズワン品番62-2990-03
ベルトボンベ固定器U型用 アズワンベルトボンベ固定器U型用アズワン
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2988-71
クサリ1000mmスナップ付BB-900 アズワンクサリ1000mmスナップ付BB-900アズワン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2988-52
クサリ 1000mm BB-900用 スナップ無 アズワンクサリ 1000mm BB-900用 スナップ無アズワン
1,190税込1,309
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2988-51
クサリ840mmスナップ付BB-700用 アズワンクサリ840mmスナップ付BB-700用アズワン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2988-49
クサリ 840mm BB-700用 スナップ無 アズワンクサリ 840mm BB-700用 スナップ無アズワン
1,490税込1,639
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2988-48
クサリ600mmジョイント・スナップ付 アズワンクサリ600mmジョイント・スナップ付アズワン
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2987-46
クサリ600mmボンベ固定器T型 アズワンクサリ600mmボンベ固定器T型アズワン
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2987-45
ベルトボンベ固定スタンドBB用 アズワンベルトボンベ固定スタンドBB用アズワン
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
アズワン品番62-2985-85

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ボンベスタンド