絞り込み
容量(L)
  • 0.25(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(29)
  • 1100(4)
  • 1200(21)
  • 1300(8)
  • 1350(17)
  • 1400(23)
  • 1500(121)
  • 1700(9)
  • 1750(5)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
材質(プレート)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ヤマト科学(1)
  • IKA(1)
  • 日伸理化(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.25(1)
1(1)
2(1)
3(2)
5(1)
10(2)
30(1)
Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)Fine 標準型スターラー F-301NTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800型式F-301NTGK品番692-63-07-10仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個付属品撹拌子30mm×1質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
小型マグネットスターラー IKA小型マグネットスターラーIKA(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラーTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
ホットスターラー 日伸理化ホットスターラー日伸理化
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
温度調節トライアック位相制御方式使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)安全装置サーキットプロテクター付き
マルチユース強力スターラー 三商マルチユース強力スターラー三商
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800撹拌容量(L)1~10質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800容量(mL)100~10000付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6タイプ強力寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体