絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
容量(L)
  • 2(1)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 600(5)
  • 800(3)
  • 1000(29)
  • 1100(4)
  • 1200(21)
  • 1300(8)
  • 1350(17)
  • 1400(24)
  • 1500(119)
  • 1700(9)
  • 1750(5)
  • 1800(8)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
  • その他(2)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
2(1)
10(1)
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
79,900税込87,890
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マイティ・エアースターラー 三商マイティ・エアースターラー三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900材質(天板)SUS304撹拌容量(L)10(目安)質量(kg)6.5空気消費量(L/min)200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体