絞り込み
ブランド
  • 三商(4)
  • IKA(2)
  • DLAB(2)
  • アイシス(1)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 0.8
  • 0.025(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(16)
  • 1(38)
  • 1.5(2)
  • 2(48)
  • 2.5(3)
  • 3(56)
  • 5(35)
  • 10(41)
  • 15(6)
  • 20(44)
  • 30(3)
  • 50(6)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 990(1)
  • 1000(2)
  • 1500(5)
材質(プレート)
  • 樹脂(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(16)
0.8
1(38)
2(48)
3(56)
5(35)
10(41)
20(44)
50(6)
70(7)
容量(L)をもっと見る
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
薄型マグネチックスターラー DLAB薄型マグネチックスターラーDLAB
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
電磁スターラー リモート・マイクロ 三商電磁スターラー リモート・マイクロ三商
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
リモートドライブ電磁スターラー 三商リモートドライブ電磁スターラー三商
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~800質量(g)約200電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
電磁コイル式マグネットスターラー IKA電磁コイル式マグネットスターラーIKA
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(mL)800材質(プレート)ポリエステルコーティング仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)116×175×12防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100質量(g)300電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800アズワン品番1-1813-01-22
薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 DLAB薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付DLAB
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])15~1500材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティングアズワン品番3-7012-01-22校正証明書点検・検査書
リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシスリモート・マルチ6型(コントロールユニット付)アイシス
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800TGK品番0007630811質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
電磁スターラー リモート・マルチ6 三商電磁スターラー リモート・マルチ6三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
電磁スターラー 三商電磁スターラー三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min-1[r.p.m])130~990撹拌容量(mL)1~800質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体