絞り込み
ブランド
  • 三商(3)
  • アズワン(2)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 50
  • 0.025(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(16)
  • 0.8(10)
  • 1(38)
  • 1.5(2)
  • 2(47)
  • 2.5(3)
  • 3(56)
  • 5(34)
  • 10(41)
  • 15(6)
  • 20(43)
  • 30(3)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • ステンレス(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1750(2)
  • 2200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(16)
0.8(10)
1(38)
2(47)
3(56)
5(34)
10(41)
20(43)
50
70(7)
容量(L)をもっと見る
デジタルマグネチックスターラー 三商デジタルマグネチックスターラー三商
42,980税込47,278
1個
当日出荷
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
ホットスターラー ケニスホットスターラーケニス
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140
薄型マグネチックスターラー 三商薄型マグネチックスターラー三商
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付 アズワンデジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付アズワン
161,000税込177,100
1台
10日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-4140-01-22校正証明書点検・検査書
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500付属品4A撹拌子1個質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 6AモーターDCブラシレスモータ 30Wヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度)撹拌容量(mL)50~50000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144トッププレート(mm)Φ168
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-4140-01仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体