絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(142)
  • IKA(51)
  • 三商(37)
  • 日伸理化(34)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • JEIO TECH(22)
  • ケニス(18)
  • オーハウス(15)
  • ヤマト科学(11)
  • ADVANTEC(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 増田理化工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アサヒ理化製作所(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 小池精密機器製作所(3)
  • ナリカ(3)
容量(L)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 10(1)
  • 20(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(9)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(7)
  • セラミック(1)
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.4(2)
0.8(2)
1.5(1)
3(3)
10(1)
20(4)
薄型マグネチックスターラー DLAB薄型マグネチックスターラーDLAB
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
小型スターラー DLAB小型スターラーDLAB
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログアズワン品番3-7147-01
デジタルホットスターラー DLABデジタルホットスターラーDLAB
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
種別サポートクランプ 外部温度センサー用アズワン品番3-7042-11
ホットスターラー用クウォーターブロック DLABホットスターラー用クウォーターブロックDLAB
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135 ※クウォーターブロックは他サイズの丸型・角型天板でも使用可能です。
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付DLAB
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~2000撹拌容量(L)1.5材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLABホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書
ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLABホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付DLAB
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLABマグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズDLAB
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLABマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズDLAB
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー校正証明書点検・検査書
多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付DLAB
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7016-01-22校正証明書点検・検査書
薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 DLAB薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付DLAB
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])15~1500材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティングアズワン品番3-7012-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー MS-Pシリーズ DLABマグネチックスターラー MS-PシリーズDLAB
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー容量(L)攪拌:3付属品回転子(Φ8×50mm)×1個質量(kg)1.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターブラシレスモーター本体サイズ(mm)150×260×80防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)Φ135
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
種別100~1500rpm 20L タイマー付きアズワン品番3-7032-03
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
マグネチックスターラー DLABマグネチックスターラーDLAB
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
多連式マグネチックスターラー DLAB多連式マグネチックスターラーDLAB
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10アズワン品番3-7016-01

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体