「容量(L)」から絞り込む
ホットプレート付マグネチックスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
マグネチックスターラー RCXシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)12日以内出荷
強力マグネチックスターラー高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
マグネチックスターラー付オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700