特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
REXIMシリーズ用サポートロッド。
用途温度センサー等の固定に便利。
アズワン品番1-4602-31
サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200
材質プラスチック
質量(kg)0.5
電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A
最大出力10W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)60×50×45
アズワン品番3-5568-11
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌々日出荷
乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。
用途乾式粉砕および湿式粉砕
仕様乳鉢タイプ:局方型粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g
セット内容乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個
材質本体/磁製、フタ/シリコンゴム
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm)165×105×45
質量(g)480
回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)
表示液晶
電源(AC V)100~240(50/60Hz)
タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)
アズワン品番4-3880-01
1個
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
最大出力20W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)200×155×38
アズワン品番3-5568-12
1台
¥188,000
税込¥206,800
5日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
スターラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。