絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • KRK(笠原理化工業)(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(5)
  • アズワン(4)
  • 三商(3)
  • 宮本理研工業(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • サンプラテック(2)
  • 東亜DKK(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • ハック社(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛高さ(mm)から絞り込む
ポータブル型透視度センサー OPTEX(オプテックス)ポータブル型透視度センサーOPTEX(オプテックス)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100表示分解能0.1cm保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個測定回数約8000回繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃)材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)校正清水校正または大気校正(簡易校正)補正機能1点補正または2点補正

濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります

透視度計