「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
プロセスホモジナイザーSMT7日以内出荷から9日以内出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3A制御方式サイリスタ制御方式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396タイマー15分及び連続
プロセスホモジナイザーテラオカ(ANEX)25日以内出荷
回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザーテラオカ(ANEX)20日以内出荷
日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスホモジナイザーSMT7日以内出荷
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式モーター(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー1~165分及び連続
ホモジナイザー スピンミックス三商7日以内出荷
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~