「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ハイフレックスパーサーテラオカ(ANEX)¥999,800~税込¥1,099,780~
1セット
20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
シャフトジェネレーターIKA8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーターIKA8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)イカジャパン4日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
ホモミキサー タイマー付きアズワン当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40質量(kg)約10タイマー最大99時間59分電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC220付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター電源コード(m)1.6材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415仕様タイマー付き処理量(mL)100~2000アズワン品番1-7723-22
シャフトジェネレーターIKA6日以内出荷から11日以内出荷
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
ホモジナイザーIKA8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタルIKA翌々日出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ゴム足付き樹脂製底板Scientific Industries税込¥12,078¥10,980
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~