「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
プロセスホモジナイザーSMT7日以内出荷から9日以内出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3A制御方式サイリスタ制御方式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザーSMT7日以内出荷
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式モーター(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー1~165分及び連続
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~