「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
プロセスホモジナイザーSMT12日以内出荷
材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
プロセスホモジナイザーSMT7日以内出荷から9日以内出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3A制御方式サイリスタ制御方式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザーSMT7日以内出荷
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式モーター(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー1~165分及び連続
ハイフレックスディスパーサーSMT7日以内出荷
インペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質などのサンプルの破砕が可能です。カーボンブラシ未使用の為、火花が発生しません。防爆の環境下での使用も安心です。モータの持つ安定したトルク特性とインバータによる自動制御方式により、サンプルの粘性の変化による回転低下がありませんので安定して御使用いただけます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータによるPWM周波数電圧可変制御モーター(W)150・高周波モータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×715(支柱含む)タイマー1~60分
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ゴム足付き樹脂製底板Scientific Industries税込¥12,078¥10,980