「回転数(min-1 [r.p.m]) 」から絞り込む
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm) 87×106×271 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000(無段階変速) 表示 LED表示 寸法(Φ×mm) 13×160(支持アーム) 処理容量(mL) 1~1500 モーター出力(W) 300 粘度(mPa・s) 最大処理5000 モーター入力(W) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
ホモジナイザー IKA 8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000 無段階変速 仕様 最大処理粘度/5000mPas 付属品 USBケーブル 寸法(mm) 89×161×270 質量(kg) 3 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 表示 LED表示 モーター出力(W) 400 モーター入力(W) 500
ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA ¥ 38,980~税込 ¥ 42,878~
1箱(20個)
6日以内出荷
密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 欠品中
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
寸法(mm) 53×70×239 質量(kg) 0.5 タイプ 【プロセス】バッチ 表示 LCD表示 モーター 【主原動】ブラシレスモーター 定格電圧 DC V DC15V 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.8A モーター(W) 【入力】30【出力】25 連続使用時間 ON:最大10分 OFF:最小5分 保護等級 II(二重絶縁) 機能 カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示 速度 現在速度の±5% インターフェース USB(Type-C) バッテリー リチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh 回転数 8000~30000rpm 無段階変速 処理容量(mL) 0.5~100 周囲湿度(%RH) 0.8 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) ≦65(分散用ツールなし) 粘度(mPa・s) 最大200 消費電流 3000mA 使用高度(m) 最大2000 防塵機能 IP30(EN 60529)
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源 AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250W モーター ブラシレスモーター モーター(W) 入力/出力:160/210 速度 偏差:0.03 処理容量(mL) 1~1500(対水) 粘度(mPa・s) 最大処理:2000 直流電圧(DCV) 48 消費電流 4500mA
シャフトジェネレーター IKA 8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質 ステンレス 対応機種 T25 easy clean シャフト長さ(mm) 191
シャフトジェネレーター IKA 8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質 ステンレス 対応機種 T25 easy clean シャフト長さ(mm) 191
ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-11
ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST アズワン品番 68-5387-01
ホモジナイザー交換用ツール Pin IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-08
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKA 63日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様 ●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01 材質 AISI316L 質量(kg) 0.42 アズワン品番 65-6909-26 ローター径(Φmm) 直径:60
ホモジナイザー交換用ツール Tool IKA 7日以内出荷
仕様 保存用フタ MT40用 1箱 100個入 適合機種 S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS アズワン品番 68-5387-04
ホモジナイザー 分散機 IKA 63日以内出荷
仕様 ●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg) 2.5 出力(W) 800 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220~240/100~120 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:600~25000 アナログ出力 無 アーム長さ(mm) 支持アーム:160 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 800 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) (シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s) 最大:5000 アズワン品番 63-5535-44 タイマー 無 回転数表示方式 LED モーター入力(W) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×271×106 周囲湿度(%) 許容:80
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKA 63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様 処理量(対H2O)(L):1950/02/01 材質 AISI316L 質量(kg) 0.44 アズワン品番 65-6909-27 ローター径(Φmm) 直径:80
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-10
ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA 7日以内出荷
適合機種 S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25F アズワン品番 68-5387-02
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-07
ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKA 10日以内出荷
仕様 260×260mm 適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-09
ホモジナイザー交換用ツール Key IKA 7日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-06
ホモジナイザー IKA 62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様 ●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番 67-3061-24
ホモジナイザー T10 basic IKA 6日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様 ●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
シャフトジェネレーター IKA 6日以内出荷 から 11日以内出荷
材質 (接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
チューブ式乾式粉砕機 IKA 6日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質 本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 180×300×170 質量(kg) 2.7 容量(mL) (有効) 40 品名 チューブミルコントロール 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000~25000 モーター 入力/100W、出力/80W 機能 インターバル・安全・過負荷保護 インターフェース USB アズワン品番 2-3878-01 タイマー 5秒~3分
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industries 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~
磁製ボール テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~