「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
吸収板CC印(ニッカトー)翌々日出荷
るつぼ C型 用 フタCC印(ニッカトー)翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
ポットミル HD-AシリーズCC印(ニッカトー)5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)翌々日出荷
耐摩耗性に優れる。
材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)当日出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~