「回転数(min-1 [r.p.m]) 」から絞り込む
ボルティングクロス アズワン 当日出荷 から 7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途 ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に 材質 ナイロン66
ステンレス乳鉢 アズワン 当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質 ステンレス(18-10) 容量(mL) 250 外径(Φmm) 100 アズワン品番 4-2278-01
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン 当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様 アナログタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 アナログ位相制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-31
ステンレス乳棒 アズワン 翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質 ステンレス(18-10) 寸法(mm) 乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28 容量(mL) 250 アズワン品番 4-2278-02
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン 12日以内出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様 デジタルタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 デジタルフィードバック制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-32
ホモミキサー HMシリーズ アズワン 翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様 ●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質 シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm) 146×283×415 質量(kg) 約9.0 電源(V) AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 電源コード(m) 1.6 処理量(mL) 100~5000 モーター出力(W) DC220 アズワン品番 1-7723-24 タイマー 最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワン 翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様 ●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質 シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm) 146×283×415 質量(kg) 約9.0 電源(V) AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 電源コード(m) 1.6 処理量(mL) 100~5000 モーター出力(W) DC220 アズワン品番 1-7723-23
ホモミキサー タイマー付き アズワン 当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm) 40 質量(kg) 約10 タイマー 最大99時間59分 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 モーター出力(W) DC220 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m) 1.6 材質 【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 166×283×415 仕様 タイマー付き 処理量(mL) 100~2000 アズワン品番 1-7723-22
体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
安息角測定器 アズワン 欠品中
粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
セット内容 粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個 材質 PMMA(アクリル) 質量(kg) 4.8 内形寸法(mm) 受け容器:190×190×95 ケース寸法(mm) 粉末:350×350×290 アズワン品番 1-7643-01 内径×外径×高さ(mm) 粉末ホッパー:33×56×115
嵩密度測定器 アズワン 欠品中
ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
仕様 外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ) セット内容 粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器 材質 PMMA(アクリル) 質量(kg) 4.8 アズワン品番 1-7642-01
アルミ製ルツボ架台 アズワン 12日以内出荷 から 17日以内出荷
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワン 92日以内出荷
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数 420mmまで(受器含む) 測定範囲 20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数 280rpm(固定)/150回 最大投入量(g) 3000
タングステン乳鉢セット アズワン 翌々日出荷 から 33日以内出荷
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質 内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度 参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワン 10日以内出荷
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様 サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10 付属品 2mL用ローター 寸法(mm) 360×280×385 質量(kg) 25 電源 AC100~240V 50/60Hz 表示 OLED 騒音値(dB) <70 振動数 表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位) アズワン品番 4-2890-01 タイマー 1~90秒(1秒単位)
メノウ球 10個入 アズワン ¥ 1,190~税込 ¥ 1,309~特価
1箱(10個)
当日出荷 から 12日以内出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質 メノウ 比重 2.65 化学組成 SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
石英るつぼ架台 アズワン 当日出荷
耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質 石英ガラス 穴径(Φmm) 27 使用温度 1050℃
ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット アズワン 12日以内出荷
メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容 本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm) 材質 SUS304 寸法(mm) (アミ) Φ300×20 質量(g) 1300 ※条件:アミ1枚セット時 外径×高さH(Φmm×mm) 350×170 ※条件:アミ1枚セット時 網目 荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm) アズワン品番 4-2737-01
ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 アズワン 当日出荷
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様 1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回 寸法(mm) 432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180 質量(kg) 約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む) ピッチ(mm) (ローラー) 76~132 モーター インダクションモーター ローラーサイズ(mm) Φ38×255 回転数 40~280rpm アズワン品番 4-1718-01 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
クラッシャー NHシリーズ アズワン 欠品中
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
仕様 粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h 材質 容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ 寸法(mm) 300×500×540 質量(kg) 25 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 3450rpm 粒径(μm) (粉砕後) 50~数mm(素材により異なる) 刃先 SKD(ダイス鋼) アズワン品番 1-9451-01
E-Mix 出荷前点検検査書付き アズワン 12日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様 サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類 寸法(mm) 220×400×240 質量(kg) 15 材質(本体) スチール(焼付塗装) 電源 AC100V 50/60Hz 型番 primo(出荷前点検検査書付) タイマー設定 30・60・90・120・150・180・210秒・連続 アズワン品番 3-3631-01-22
ホモジナイザー アズワン 翌々日出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 270×310×420~590mm アズワン品番 1-7722-11
ハイパワーホモジナイザー アズワン 当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~8000 付属品 ペッスル×10本、ACアダプター 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 170×50×26 質量(g) 145 タイプ 本体 出力(W) 50連続、70(最大) 電源 AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m) 3 型番 ASG50 モーター ブラシレスDCモーター 機能 過昇温度防止機能 アズワン品番 2-822-01 商品タイプ レンタル品はこちら
ホモミキサー アズワン 当日出荷
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industries 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~
磁製ボール テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~