絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 12000(4)
- 20000(1)
処理量(mL)
- 1~2500(2)
- 100~5000(2)
- 2000(1)
ブランド
- アズワン
- IKA(58)
- 三商(21)
- ISO(16)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SONICBIO(10)
- ケニス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- OMNI[科学研究・開発用品](5)
- Scientific Industries(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- ADVANTEC(3)
- ニッピ(nippi)(3)
- 日陶科学(2)
- 三井電気精機(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- 宮本理研工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8000(1)
12000(4)
20000(1)

ステンレス乳棒
アズワン¥28,908税込¥31,7991個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
ホモミキサー HMシリーズ
アズワン¥319,000税込¥350,9001台12日以内出荷HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(100本)当日出荷お求めやすい価格の磁製ボート耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
メノウ球 10個入
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥64,500税込¥70,9501セット当日出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)回転数(min-1[r.p.m])3000~8000電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
ホモミキサー HMシリーズ
アズワン¥349,000税込¥383,9001台翌々日出荷HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー タイマー付き
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
体計量供給機 スクリュータイプ
アズワン¥341,000税込¥375,1001個当日出荷通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
安息角測定器
アズワン¥167,000税込¥183,7001セット3日以内出荷粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8内形寸法(mm)受け容器:190×190×95ケース寸法(mm)粉末:350×350×290アズワン品番1-7643-01内径×外径×高さ(mm)粉末ホッパー:33×56×115
嵩密度測定器
アズワン¥151,000税込¥166,1001セット3日以内出荷ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
アルミ製ルツボ架台
アズワン¥49,500~税込¥54,450~1台翌々日出荷から13日以内出荷高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。寸法(mm)300×150×60
タップ式ふるい振とう機 AS200tap
アズワン¥1,040,000税込¥1,144,0001個92日以内出荷外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)ふるい架数420mmまで(受器含む)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000
ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ
アズワン¥713,000税込¥784,3001個当日出荷動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP付属品2mL用ローター仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット
アズワン¥25,900税込¥28,4901セット12日以内出荷メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)材質SUS304寸法(mm)(アミ) Φ300×20質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)アズワン品番4-2737-01
ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛
アズワン¥281,000税込¥309,1001台当日出荷回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)ピッチ(mm)(ローラー) 76~132モーターインダクションモーターローラーサイズ(mm)Φ38×255回転数40~280rpmアズワン品番4-1718-01撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
石英ルツボ ナンバーリング品 100mL NR4504シリーズ
アズワン¥45,980税込¥50,5781個63日以内出荷から93日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)100上径(Φ)×高さH(mm)70×55
石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ
アズワン¥28,980税込¥31,8781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)60上径(Φ)×高さH(mm)62×55
石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ
アズワン¥25,980税込¥28,5781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45
石英ルツボ ナンバーリング品 25mL NR4504シリーズ
アズワン¥21,980税込¥24,1781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)25上径(Φ)×高さH(mm)47×30
石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ
アズワン¥20,980税込¥23,0781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)15上径(Φ)×高さH(mm)34×42
ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥138,000税込¥151,8001個翌々日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
クラッシャー NHシリーズ
アズワン¥642,000税込¥706,2001台10日以内出荷粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
E-Mix 出荷前点検検査書付き
アズワン¥314,000税込¥345,4001個7日以内出荷ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hz型番primo(出荷前点検検査書付)タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01-22
ホモジナイザー
アズワン¥273,000税込¥300,3001個翌々日出荷0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。種別270×310×420~590mmアズワン品番1-7722-11
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台当日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
パワーホモジナイザー
アズワン¥73,800税込¥81,1801セット(2本)当日出荷1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
ホモジナイザー
アズワン¥43,300~税込¥47,630~1組ほか翌々日出荷から8日以内出荷<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品