絞り込み
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)(3)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(3)
  • 色シルバー系(3)
  • 色パープル系(3)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • その他(3)
  • ガラス(8)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
  • プラスチック(9)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(9)
  • 発泡スチロール(2)
  • (3)
  • 鉄部(10)
  • 非鉄金属(4)
水性or油性
  • 油性(1)
主成分
  • アクリル(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
屋内
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(3)
オレンジ系
オレンジ系(3)
グリーン系
グリーン系(3)
ゴールド系
ゴールド系(3)
シルバー系
シルバー系(3)
パープル系
パープル系(3)
ピンク系
ピンク系(3)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(3)
レッド系
レッド系(3)
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)染めQ エアゾール染めQ(旧テロソン)(182件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本(70mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)ジーンズ染めQ染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)染めQ 原色染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100mL×6本)ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツラメカラースプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

特殊仕上げ