絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(15)
  • 保土谷建材(12)
  • MUマテックス(10)
  • ウォータイト(9)
  • ニッタ化工品(7)
  • 大関化学工業(6)
  • 大日化成(6)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 東日本塗料(5)
  • 秀カンパニー(4)
  • 信越化学工業(3)
  • 日本特殊塗料(3)
  • 日東紡績(3)
  • オリジン化研工業(3)
  • オート化学工業(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • アサヒボンド(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
主成分
  • エマルション(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・防水・耐水
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
セルコート 水性防水材 関西パテ化工セルコート 水性防水材関西パテ化工
5,898税込6,488
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材