絞り込み
ブランド
  • EpoChemical
  • 信越化学工業(18)
  • 三彩化工(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • アサヒペン(1)
  • メーコー(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エスケー化研(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • ナガシマ(1)
  • 昭和KDE(1)
  • 尾崎亀商店(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
エロジール EpoChemicalエロジールEpoChemical(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスパウダー EpoChemicalガラスパウダーEpoChemical
2,198税込2,418
1個(80g)ほか
当日出荷
樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
マイクロバルーン 粒子35μm EpoChemicalマイクロバルーン 粒子35μmEpoChemical
1,998税込2,198
1個(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
アルミパウダー EpoChemicalアルミパウダーEpoChemical
1,998税込2,198
1個(90g)ほか
当日出荷
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
白タルク EpoChemical白タルクEpoChemical
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemicalタレ止め・沈降防止剤 エロジールEpoChemical
2,798税込3,078
1本(500mL)
翌々日出荷
樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
樹脂希釈剤 スチレンモノマー EpoChemical樹脂希釈剤 スチレンモノマーEpoChemical
1,698税込1,868
1缶(100g)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途ポリエステル樹脂用希釈剤使用方法ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10~30%添加して使用してください。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP樹脂剤専用  洗浄・うすめ液 EpoChemicalFRP樹脂剤専用 洗浄・うすめ液EpoChemical
1,798税込1,978
1缶(200mL)ほか
4日以内出荷
塗料樹脂・接着剤の剥離、溶解・希釈に。金属製品の脱脂・油汚れ落とし・洗浄に。ネイル・マニキュア液のリムバーとして衣服の染み抜き材としてエンジンなどのオイル汚れの洗浄にFRP樹脂材の希釈・用具の洗浄に
用途溶剤系樹脂・溶剤樹脂・接着剤の希釈や刷毛の洗作業に。塗装面の汚れ落とし、金属製品の脱脂・油分の洗浄除去、衣服などの染み抜き作業・バイク・車のエンジン洗浄に。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数1缶危険物の性状水溶性
表面硬化剤パラフイン EpoChemical表面硬化剤パラフインEpoChemical
2,298税込2,528
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
増粘・増量タンカル EpoChemical増粘・増量タンカルEpoChemical
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
石膏補強材用 チョップストランド 12mm EpoChemical石膏補強材用 チョップストランド 12mmEpoChemical
1,998税込2,198
1袋(100g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQ EpoChemical超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQEpoChemical
6,398税込7,038
1本(250g)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類入数1缶危険物の性状非水溶性
顔料専用うすめ液 EpoChemical顔料専用うすめ液EpoChemical
1,998税込2,198
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷
樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料添加剤