特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「特性」から絞り込む
耐候(2)
水性塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤
特性耐候
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
添加量3%を上限(重量比)
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
添加量3%を上限(重量比)
パワーバインドTK用添加剤です。
ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。
従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など)
従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途広範囲の金属素材に適用が可能です。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。
タイプ添加剤
引火点(℃)24
密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)
危険等級Ⅲ
発火点(℃)240(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5
関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)48±2wt
1缶(0.8kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。